1'618.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'749.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'618.00 CHF | - |
4+ | 1'436.00 CHF | 11.25% |
10+ | 1'259.00 CHF | 22.19% |
20+ | 1'191.00 CHF | 26.39% |
30+ | 1'111.00 CHF | 31.33% |
50+ | 1'082.00 CHF | 33.13% |
100+ | 1'065.00 CHF | 34.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |