751.00 CHF/ Unitéhors TVA
811.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 751.00 CHF | - |
4+ | 643.50 CHF | 14.31% |
10+ | 564.00 CHF | 24.90% |
20+ | 514.00 CHF | 31.56% |
30+ | 480.00 CHF | 36.09% |
50+ | 467.50 CHF | 37.75% |
100+ | 451.50 CHF | 39.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |