44.90 CHF/ Unitéhors TVA
48.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.90 CHF | - |
4+ | 38.50 CHF | 14.25% |
10+ | 33.70 CHF | 24.94% |
20+ | 30.20 CHF | 32.74% |
30+ | 28.20 CHF | 37.19% |
50+ | 27.50 CHF | 38.75% |
100+ | 26.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |