731.50 CHF/ Unitéhors TVA
790.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 731.50 CHF | - |
4+ | 628.00 CHF | 14.15% |
10+ | 550.50 CHF | 24.74% |
20+ | 502.00 CHF | 31.37% |
30+ | 468.50 CHF | 35.95% |
50+ | 456.50 CHF | 37.59% |
100+ | 440.00 CHF | 39.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |