Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 174,1x8,4

  • ERIKS:13641257
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

2'327.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'515.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'327.00 CHF

-

4+

2'055.00 CHF

11.69%

10+

2'007.00 CHF

13.75%

20+

1'817.00 CHF

21.92%

30+

1'696.00 CHF

27.12%

50+

1'652.00 CHF

29.01%

100+

1'633.00 CHF

29.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
174.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1741-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C