694.00 CHF/ Unitéhors TVA
750.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 694.00 CHF | - |
4+ | 595.00 CHF | 14.27% |
10+ | 522.00 CHF | 24.78% |
20+ | 476.00 CHF | 31.41% |
30+ | 444.00 CHF | 36.02% |
50+ | 432.50 CHF | 37.68% |
100+ | 418.00 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |