718.00 CHF/ Unitéhors TVA
776.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 718.00 CHF | - |
4+ | 615.00 CHF | 14.35% |
10+ | 539.00 CHF | 24.93% |
20+ | 494.00 CHF | 31.20% |
30+ | 461.00 CHF | 35.79% |
50+ | 449.00 CHF | 37.47% |
100+ | 440.00 CHF | 38.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |