1'342.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'450.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'342.00 CHF | - |
4+ | 1'192.00 CHF | 11.18% |
10+ | 1'045.00 CHF | 22.13% |
20+ | 975.50 CHF | 27.31% |
30+ | 910.50 CHF | 32.15% |
50+ | 887.00 CHF | 33.90% |
100+ | 869.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |