44.20 CHF/ Unitéhors TVA
47.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.20 CHF | - |
4+ | 38.10 CHF | 13.80% |
10+ | 33.40 CHF | 24.43% |
20+ | 29.80 CHF | 32.58% |
30+ | 27.80 CHF | 37.10% |
50+ | 27.10 CHF | 38.69% |
100+ | 26.10 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |