102.00 CHF/ Unitéhors TVA
110.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.00 CHF | - |
4+ | 87.40 CHF | 14.31% |
10+ | 76.60 CHF | 24.90% |
20+ | 68.50 CHF | 32.84% |
30+ | 64.00 CHF | 37.25% |
50+ | 62.30 CHF | 38.92% |
100+ | 60.20 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |