1'568.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'695.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'568.00 CHF | - |
4+ | 1'361.00 CHF | 13.20% |
10+ | 1'194.00 CHF | 23.85% |
20+ | 1'136.00 CHF | 27.55% |
30+ | 1'061.00 CHF | 32.33% |
50+ | 1'033.00 CHF | 34.12% |
100+ | 996.50 CHF | 36.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |