2'297.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'483.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'297.00 CHF | - |
4+ | 2'013.00 CHF | 12.36% |
10+ | 1'765.00 CHF | 23.16% |
20+ | 1'763.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'645.00 CHF | 28.38% |
50+ | 1'602.00 CHF | 30.26% |
100+ | 1'585.00 CHF | 31.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |