Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 166x4

  • ERIKS:13640411
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

878.50 CHF/ Unitéhors TVA

949.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

878.50 CHF

-

4+

777.50 CHF

11.50%

10+

681.50 CHF

22.42%

20+

642.50 CHF

26.86%

30+

599.50 CHF

31.76%

50+

584.00 CHF

33.52%

100+

564.00 CHF

35.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
166 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C