43.60 CHF/ Unitéhors TVA
47.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.60 CHF | - |
4+ | 37.40 CHF | 14.22% |
10+ | 32.80 CHF | 24.77% |
20+ | 29.40 CHF | 32.57% |
30+ | 27.50 CHF | 36.93% |
50+ | 26.70 CHF | 38.76% |
100+ | 25.70 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0161-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |