1'489.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'609.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'489.00 CHF | - |
4+ | 1'289.00 CHF | 13.43% |
10+ | 1'130.00 CHF | 24.11% |
20+ | 1'058.00 CHF | 28.95% |
30+ | 987.50 CHF | 33.68% |
50+ | 962.00 CHF | 35.39% |
100+ | 928.00 CHF | 37.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |