2'207.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'385.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'207.00 CHF | - |
4+ | 1'959.00 CHF | 11.24% |
10+ | 1'717.00 CHF | 22.20% |
20+ | 1'694.00 CHF | 23.24% |
30+ | 1'581.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'540.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'487.00 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |