683.00 CHF/ Unitéhors TVA
738.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 683.00 CHF | - |
4+ | 584.00 CHF | 14.49% |
10+ | 512.00 CHF | 25.04% |
20+ | 464.00 CHF | 32.06% |
30+ | 433.00 CHF | 36.60% |
50+ | 422.00 CHF | 38.21% |
100+ | 410.50 CHF | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |