2'163.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'338.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'163.00 CHF | - |
4+ | 1'948.00 CHF | 9.94% |
10+ | 1'708.00 CHF | 21.04% |
20+ | 1'660.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'550.00 CHF | 28.34% |
50+ | 1'509.00 CHF | 30.24% |
100+ | 1'457.00 CHF | 32.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |