674.00 CHF/ Unitéhors TVA
728.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 674.00 CHF | - |
4+ | 577.50 CHF | 14.32% |
10+ | 506.50 CHF | 24.85% |
20+ | 458.00 CHF | 32.05% |
30+ | 427.50 CHF | 36.57% |
50+ | 416.00 CHF | 38.28% |
100+ | 405.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |