Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 151,77x5,33 AS568-361

  • ERIKS:13640724
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

1'208.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'305.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'208.00 CHF

-

4+

1'074.00 CHF

11.09%

10+

941.50 CHF

22.06%

20+

877.50 CHF

27.36%

30+

819.00 CHF

32.20%

50+

797.50 CHF

33.98%

100+

782.00 CHF

35.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
151.77 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
361
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C