43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.30 CHF | - |
4+ | 37.20 CHF | 14.09% |
10+ | 32.60 CHF | 24.71% |
20+ | 29.20 CHF | 32.56% |
30+ | 27.20 CHF | 37.18% |
50+ | 26.60 CHF | 38.57% |
100+ | 25.60 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |