654.50 CHF/ Unitéhors TVA
707.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 654.50 CHF | - |
4+ | 562.00 CHF | 14.13% |
10+ | 493.00 CHF | 24.68% |
20+ | 446.00 CHF | 31.86% |
30+ | 416.00 CHF | 36.44% |
50+ | 405.50 CHF | 38.04% |
100+ | 394.00 CHF | 39.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |