652.00 CHF/ Unitéhors TVA
704.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 652.00 CHF | - |
4+ | 560.00 CHF | 14.11% |
10+ | 491.00 CHF | 24.69% |
20+ | 444.00 CHF | 31.90% |
30+ | 414.00 CHF | 36.50% |
50+ | 403.50 CHF | 38.11% |
100+ | 388.50 CHF | 40.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |