1'153.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'246.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'153.00 CHF | - |
4+ | 1'026.00 CHF | 11.01% |
10+ | 899.00 CHF | 22.03% |
20+ | 839.00 CHF | 27.23% |
30+ | 783.50 CHF | 32.05% |
50+ | 763.00 CHF | 33.82% |
100+ | 747.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |