641.50 CHF/ Unitéhors TVA
693.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 641.50 CHF | - |
4+ | 551.00 CHF | 14.11% |
10+ | 483.50 CHF | 24.63% |
20+ | 432.00 CHF | 32.66% |
30+ | 403.00 CHF | 37.18% |
50+ | 392.50 CHF | 38.82% |
100+ | 379.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |