2'066.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'233.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'066.00 CHF | - |
4+ | 1'816.00 CHF | 12.10% |
10+ | 1'592.00 CHF | 22.94% |
20+ | 1'550.00 CHF | 24.98% |
30+ | 1'447.00 CHF | 29.96% |
50+ | 1'409.00 CHF | 31.80% |
100+ | 1'359.00 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |