Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 142,24x5,33 AS568-358

  • ERIKS:12686247
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

1'133.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'224.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'133.00 CHF

-

4+

1'008.00 CHF

11.03%

10+

883.50 CHF

22.02%

20+

823.00 CHF

27.36%

30+

768.50 CHF

32.17%

50+

748.50 CHF

33.94%

100+

734.00 CHF

35.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
142.24 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
358
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C