617.00 CHF/ Unitéhors TVA
666.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 617.00 CHF | - |
4+ | 529.50 CHF | 14.18% |
10+ | 464.00 CHF | 24.80% |
20+ | 415.50 CHF | 32.66% |
30+ | 388.00 CHF | 37.12% |
50+ | 378.00 CHF | 38.74% |
100+ | 364.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |