1'315.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'421.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'315.00 CHF | - |
4+ | 1'140.00 CHF | 13.31% |
10+ | 999.00 CHF | 24.03% |
20+ | 935.50 CHF | 28.86% |
30+ | 873.00 CHF | 33.61% |
50+ | 850.50 CHF | 35.32% |
100+ | 821.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |