1'105.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'194.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'105.00 CHF | - |
4+ | 983.50 CHF | 11.00% |
10+ | 862.50 CHF | 21.95% |
20+ | 791.00 CHF | 28.42% |
30+ | 738.50 CHF | 33.17% |
50+ | 719.00 CHF | 34.93% |
100+ | 704.50 CHF | 36.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |