606.00 CHF/ Unitéhors TVA
655.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 606.00 CHF | - |
4+ | 522.50 CHF | 13.78% |
10+ | 458.50 CHF | 24.34% |
20+ | 409.50 CHF | 32.43% |
30+ | 382.50 CHF | 36.88% |
50+ | 372.50 CHF | 38.53% |
100+ | 359.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |