610.50 CHF/ Unitéhors TVA
659.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 610.50 CHF | - |
4+ | 525.00 CHF | 14.00% |
10+ | 460.00 CHF | 24.65% |
20+ | 411.50 CHF | 32.60% |
30+ | 384.50 CHF | 37.02% |
50+ | 374.50 CHF | 38.66% |
100+ | 360.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |