170.00 CHF/ Unitéhors TVA
183.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170.00 CHF | - |
4+ | 146.00 CHF | 14.12% |
10+ | 128.00 CHF | 24.71% |
20+ | 114.50 CHF | 32.65% |
30+ | 107.00 CHF | 37.06% |
50+ | 104.00 CHF | 38.82% |
100+ | 100.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 311 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |