48.10 CHF/ Unitéhors TVA
52.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.10 CHF | - |
4+ | 41.50 CHF | 13.72% |
10+ | 36.40 CHF | 24.32% |
20+ | 32.60 CHF | 32.22% |
30+ | 30.40 CHF | 36.80% |
50+ | 29.60 CHF | 38.46% |
100+ | 28.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.46 mm |
Diamètre du cordon | 2.08 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 907 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |