

441.50 CHF/ Unitéhors TVA
477.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 441.50 CHF | - |
4+ | 380.00 CHF | 13.93% |
10+ | 333.00 CHF | 24.58% |
20+ | 297.50 CHF | 32.62% |
30+ | 277.50 CHF | 37.15% |
50+ | 270.50 CHF | 38.73% |
100+ | 261.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |