

569.00 CHF/ Unitéhors TVA
615.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 569.00 CHF | - |
4+ | 490.00 CHF | 13.88% |
10+ | 429.50 CHF | 24.52% |
20+ | 383.50 CHF | 32.60% |
30+ | 358.00 CHF | 37.08% |
50+ | 349.00 CHF | 38.66% |
100+ | 336.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.59 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |