1'052.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'137.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'052.00 CHF | - |
4+ | 933.00 CHF | 11.31% |
10+ | 818.00 CHF | 22.24% |
20+ | 743.00 CHF | 29.37% |
30+ | 693.50 CHF | 34.08% |
50+ | 675.50 CHF | 35.79% |
100+ | 658.50 CHF | 37.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |