1'032.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'115.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'032.00 CHF | - |
4+ | 918.00 CHF | 11.05% |
10+ | 804.50 CHF | 22.04% |
20+ | 727.00 CHF | 29.55% |
30+ | 678.50 CHF | 34.25% |
50+ | 660.50 CHF | 36.00% |
100+ | 643.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |