435.00 CHF/ Unitéhors TVA
470.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 435.00 CHF | - |
4+ | 373.50 CHF | 14.14% |
10+ | 327.50 CHF | 24.71% |
20+ | 293.50 CHF | 32.53% |
30+ | 274.00 CHF | 37.01% |
50+ | 266.50 CHF | 38.74% |
100+ | 257.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.37 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 048 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |