485.50 CHF/ Unitéhors TVA
524.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 485.50 CHF | - |
4+ | 417.50 CHF | 14.01% |
10+ | 366.00 CHF | 24.61% |
20+ | 327.50 CHF | 32.54% |
30+ | 305.50 CHF | 37.08% |
50+ | 297.50 CHF | 38.72% |
100+ | 287.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.32 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 158 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |