1'008.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'089.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'008.00 CHF | - |
4+ | 896.00 CHF | 11.11% |
10+ | 785.50 CHF | 22.07% |
20+ | 710.50 CHF | 29.51% |
30+ | 663.50 CHF | 34.18% |
50+ | 646.00 CHF | 35.91% |
100+ | 628.50 CHF | 37.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |