88.30 CHF/ Unitéhors TVA
95.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.30 CHF | - |
4+ | 75.80 CHF | 14.16% |
10+ | 66.50 CHF | 24.69% |
20+ | 59.50 CHF | 32.62% |
30+ | 55.50 CHF | 37.15% |
50+ | 54.10 CHF | 38.73% |
100+ | 52.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |