547.00 CHF/ Unitéhors TVA
591.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 547.00 CHF | - |
4+ | 470.00 CHF | 14.08% |
10+ | 412.00 CHF | 24.68% |
20+ | 369.50 CHF | 32.45% |
30+ | 345.00 CHF | 36.93% |
50+ | 336.00 CHF | 38.57% |
100+ | 323.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |