520.50 CHF/ Unitéhors TVA
562.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 520.50 CHF | - |
4+ | 446.00 CHF | 14.31% |
10+ | 391.00 CHF | 24.88% |
20+ | 349.50 CHF | 32.85% |
30+ | 326.00 CHF | 37.37% |
50+ | 317.50 CHF | 39.00% |
100+ | 307.00 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |