1'109.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'198.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'109.00 CHF | - |
4+ | 964.00 CHF | 13.07% |
10+ | 845.00 CHF | 23.81% |
20+ | 771.00 CHF | 30.48% |
30+ | 719.50 CHF | 35.12% |
50+ | 701.00 CHF | 36.79% |
100+ | 677.00 CHF | 38.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |