Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 blanc 6221 113,89x3,53 AS568-246

  • ERIKS:11417862
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 6221 offrent une résistance chimique supérieure et une faible contamination par les substances extractibles dans les applications pharmaceutiques et alimentaires où la conformité FDA et/ou USP <87> et <88> Classe VI à 121 °C est requise. Les joints toriques Kalrez® 6221 sont particulièrement adaptés aux systèmes d'eau pour l'injection (WFI), au nettoyage à la vapeur en place (SEP) et à d'autres systèmes critiques. Les joints toriques Kalrez° 6221 sont thermiquement stables jusqu'à 260 °C, ce qui leur permet d'être utilisés dans les processus de stérilisation de stade II, où d'autres élastomères perdent leur capacité d'étanchéité.
Ajouter à la liste

514.00 CHF/ Unitéhors TVA

555.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

514.00 CHF

-

4+

441.50 CHF

14.11%

10+

387.00 CHF

24.71%

20+

345.50 CHF

32.78%

30+

322.50 CHF

37.26%

50+

314.00 CHF

38.91%

100+

303.50 CHF

40.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
113.89 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
246
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
70
Compound
6221
Plage de température
de -10 jusqu'à 260 °C