503.00 CHF/ Unitéhors TVA
543.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 503.00 CHF | - |
4+ | 432.50 CHF | 14.02% |
10+ | 379.50 CHF | 24.55% |
20+ | 339.50 CHF | 32.50% |
30+ | 317.00 CHF | 36.98% |
50+ | 308.50 CHF | 38.67% |
100+ | 298.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |