1'048.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'132.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'048.00 CHF | - |
4+ | 911.00 CHF | 13.07% |
10+ | 799.00 CHF | 23.76% |
20+ | 729.00 CHF | 30.44% |
30+ | 680.00 CHF | 35.11% |
50+ | 662.50 CHF | 36.78% |
100+ | 640.00 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |