450.50 CHF/ Unitéhors TVA
486.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 450.50 CHF | - |
4+ | 386.50 CHF | 14.21% |
10+ | 339.00 CHF | 24.75% |
20+ | 303.50 CHF | 32.63% |
30+ | 283.00 CHF | 37.18% |
50+ | 276.00 CHF | 38.73% |
100+ | 266.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |