331.50 CHF/ Unitéhors TVA
358.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331.50 CHF | - |
4+ | 285.50 CHF | 13.88% |
10+ | 250.50 CHF | 24.43% |
20+ | 223.00 CHF | 32.73% |
30+ | 208.00 CHF | 37.25% |
50+ | 203.00 CHF | 38.76% |
100+ | 196.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 101.32 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 70 |
Compound | 6221 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |